- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- 結束バンド マジックテープのおすすめ人気ランキング
結束バンド マジックテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「結束バンド マジックテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 結束 バンド マジック テープ」、「ケーブルラップ」、「面 ファスナー ベルト」などの商品も取り扱っております。
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
13
材質
ナイロン
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
黒
特性
耐候
仕様
屋外用
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)
ポリエステル(PET)
材質(ループ)
ポリエステル(PET)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)
2
色
黒
タイプ
両面
材質(フック)
ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)
PET樹脂
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)
2
剪断強度(N/cm2)
30.4
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×400
材質
ポリエステル
ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
長さ(mm)
146
幅(mm)
最大部:22。最小部:12
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品
バックル25個
材質
ポリエステル
テープ厚さ(mm)
2.5
剪断強度(N/cm2)
8
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質
ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
6 1749
引張剪断強度(N/cm2)
9.8
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
アソート
仕様
屋内用
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)
ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)
ナイロン
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)
2.7
使用温度範囲(℃)
5~65
材質(裏)
ポリプロピレン(PP)
材質(表)
ナイロン
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(g)
250
タイプ
両面タイプ
長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
4
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質
ポリエステル
タイプ
縫製取付タイプ
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)
150
幅(mm)
13
材質
(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン