- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 結束バンド 緑のおすすめ人気ランキング
結束バンド 緑のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新295件の「結束バンド 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱 止め」、「園芸用結束バンド」、「pp 結束 バンド」などの商品も取り扱っております。
添え木・垣根・支柱の固定等に
用途結束
材質
ナイロン66
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)
-40~80
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
RoHS指令対応
(0.2MB)
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-64
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
緑
使用温度範囲(℃)
-59~115
特性
耐薬品
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
368
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
102
アズワン品番
64-7859-67
1袋(100本)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質
ナイロン66
色
緑
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
39
アズワン品番
64-7859-63
1袋(100本)
¥545
税込¥600
当日出荷
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.0
全長(mm)
100
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"
材質
66ナイロン
色
乳白色
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに。オフィスや家庭でも使い方色々
材質
ナイロンPA66
寸法(mm)
215×100×8
質量(g)
34
1パック(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-50
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
271
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
使用場所
屋内用
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-54
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
色
黄
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-58
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷