- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 結束バンド 75のおすすめ人気ランキング
結束バンド 75のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新272件の「結束バンド 75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 30cm」、「ナイロン結束バンド」、「elpa 朝日電器 結束バンド」などの商品も取り扱っております。
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-20~85
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
白
仕様
屋内用
材質
標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
色
黒
種類
耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~105
特性
耐候、耐食、耐油
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ワンタッチロック方式
スタンダードタイプ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質
66ナイロン
色
乳白色
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質
66ナイロン(紫外線遮断剤入)
色
黒
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色
白
材質
ナイロン66
UL規格
UL難燃性(94V-2)
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様
●100本入
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)
4.5
全長(mm)
300
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-35~+85
引張強度(kg)
22
最大結束内径(Φmm)
82
特性
耐侯
1個
¥541
税込¥595
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-20~85
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質
66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)
-40~120
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色
黒
材質
11ナイロン
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合