結束バンド用クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「結束バンド用クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ハーネス クランプ」、「車 配線 クリップ」、「PF管 固定」などの商品も取り扱っております。
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質 PA 表面処理 黒色 締付範囲(Φmm) (最小)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質 66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
1袋(100本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(2個)
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様 ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質 66ナイロン 厚さ(mm) (取付パネル)0.6~1.6 使用温度範囲(℃) -40~+110 全長×幅W(mm) 170×5 結束径(Φmm) 1.0~30.0 取付穴径(Φmm) 7.0 × 12.0 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150 (15.30) UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質 ポリアミド[PA] 質量(g) 115/pack RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)オメガクリップ付きタイ
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
1袋(100本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質 耐候性ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 使用温度範囲(℃) -60~85 取付穴径(Φmm) 6.4 引張強度(N) 222 使用場所 屋内外 特性 耐候、耐紫外線 パネル厚(mm) (最大)2.7
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質 11ナイロン 仕様 使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm) 18.2×16.6 使用温度範囲(℃) -40~+105 取付穴径(Φmm) 6.0~7.5 取付板厚(mm) 1.0~2.6 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ふっ素クリップ
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
乳白 材質 ポリふっ化ビリニデン(PVDF) 使用温度範囲(℃) -50~+150 寸法A(mm) 4.8 寸法B(mm) 9.5 寸法C(mm) 4.8 寸法D1(Φmm) 4.3 寸法T(mm) 1.1 難燃性 UL94V-0 適合ビス M4
1袋(100個)
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質 11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 仕様 耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380 寸法(mm) 15.0×13.3 使用温度範囲(℃) -40~+105 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm) 最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイ T60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 取付穴径(Φmm) 7.5 難燃性 UL94V-2 取付板厚(mm) 最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイ T60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
材質 11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 適合 (ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで) 使用温度範囲(℃) -40~+105 適合パネル厚さ(mm) 1~3
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ付きタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
材質 66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S 使用温度範囲(℃) -40~+105 全長×幅W(mm) 202×4.6 結束径(Φmm) 5.0~45.0 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 225 (22.94) UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様 ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質 11ナイロン 形状 プッシュマウント 使用温度範囲(℃) (常時)-40~105 寸法H(mm) 9.2 全長L(mm) 201 寸法F(mm) 9.6 寸法B(mm) 18.4 最大結束径(Φmm) 48 寸法T(mm) 1.3 寸法G(mm) 18 取付穴径(Φmm) 6.0-7.5 幅A(mm) 4.8 最小結束径(Φmm) 1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 200(20.39) 最大取付パネル厚(mm) 2.6 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB 特性 難燃
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷