結束端子のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
234件の「結束端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おっぱい端子」、「電気工事 スリーブ」、「絶縁 リングスリーブ」などの商品も取り扱っております。
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウランキング1位
1袋(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフランキング2位
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
1袋(10個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

差込形電線コネクター エスコランキング3位
1箱(50個)ほか
1,670税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)ランキング4位
1箱(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCOランキング5位
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
当日出荷

定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
1袋(100個)
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
1箱(30個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用全長(mm)270材質SCM440(刃部)質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45
1個
4,598税込5,058
当日出荷

1箱(50個)ほか
918税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用全長(mm)191材質合金鋼(刃部)質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
1個
3,998税込4,398
当日出荷