- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 結束線 カラー線のおすすめ人気ランキング
結束線 カラー線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「結束線 カラー線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束線」、「カラー 番線」、「結束線 メッキ」などの商品も取り扱っております。
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上
被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)
1.2(鉄線径:0.9)
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)
350
心線径(Φmm)
0.9
関連資料
(0.9MB)
線径(mm)
1.2
材質(心線)
なまし鉄線
被覆材
塩化ビニル樹脂
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
質量(kg)
1
色
グリーン
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄+ビニール被覆
質量(kg)
約1
色
グリーン
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)
0.8
材質
SUS304
質量(g)
200
番手
21
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)
0.77~0.83
材質
亜鉛めっき線
サイズ
#21
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
ビニール皮膜ワイヤー
材質
ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色
グリーン
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
質量(g)
200
番手
#21
材質/処理
なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。
ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
5