- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 結束線 450のおすすめ人気ランキング
結束線 450のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「結束線 450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋縛り」、「結束線」、「結束線 メッキ」などの商品も取り扱っております。
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
質量(g)
200
番手
#21
材質/処理
なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)
0.77~0.83
材質
亜鉛めっき線
サイズ
#21
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)
0.8(#21)
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)
0.8
材質
SUS304
質量(g)
200
番手
21
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)
0.8(#21)
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上
被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)
1.2(鉄線径:0.9)
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
針金・ワイヤーシリーズ
長さ(mm)
700
線径(Φmm)
約3.1
番手
♯10相当
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~80
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
黒
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ