- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 絞り袋のおすすめ人気ランキング
絞り袋のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新248件の「絞り袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絞り袋 布」、「口金」、「絞り口金」などの商品も取り扱っております。
材質綿・ビニールコーティング加工
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.09
アークランドサカモトPRO SERIES マーポール絞り出し袋
軟らかく、しなやかで手の感覚そのままの絞りを演出します。丈夫で幾度湯洗いしても使えます。そのまま冷蔵庫に保存できます。材料は国内一流メーカー製、加工も国内当専門工場生産の安心日本製です。
用途ケーキ等のデコレーション時に仕様高温圧接着、湯洗可適合厚生労働省告示20号、食品衛生法規格試験耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-5
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
HEIKOポリエチレン絞り袋
安価なPE製の絞り袋です。使い捨てタイプで洗う手間も省け、清潔にお使い頂けます。生クリームやアイシングなど様々な用途にご使用頂けます。
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール寸法(mm)560×265×5色イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
1袋(3袋)
¥499税込¥549
当日出荷
長辺(mm)370材質ポリエチレン短辺(mm)240耐熱温度(℃)85℃耐冷温度(℃)-20℃TKG品番9-1046-0401TKG品番(2017)6-0922-0301
1袋(6枚)
¥389税込¥428
当日出荷
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質ポリエチレン色ナチュラル耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-5
せき製袋SEKI PE絞り袋
長辺(mm)200材質ポリエチレン短辺(mm)120耐熱温度(℃)-10~80TKG品番9-1046-0701TKG品番(2017)6-0922-0501
1パック(50枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。高さ(mm)60材質ビニール幅(mm)27質量(g)120奥行(mm)2寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
¥639税込¥703
当日出荷
TKGシリコン絞り袋
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60材質シリコン全長(mm)450口径(mm)185TKG品番9-1044-1101TKG品番(2017)6-0920-1001
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…