給 気 ガラリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
183件の「給 気 ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター付ガラリ」、「壁 換気 ガラリ」、「大型ルーバー」などの商品も取り扱っております。
材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品 ビス:8個 材質 アルミA6063 シルバー 表面処理 T5 換気量率(%) 30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質 ABS樹脂 仕様 網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上 アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ 材質 アルミニウム合金 形状 角型 質量(g) 578 外形寸法D(mm) 240 仕上 シルバーアルマイト処理 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 340 アズワン品番 64-6779-62 空気流通面積(mm2) 55000 空気流通面積(cm2) 550 取付穴径d(Φmm) 200 取付穴径l(Φmm) 305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

東芝キヤリア薄形自然給気口
材質 (取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン 付属品 クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類 角型換気口 材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 有効換気面積(cm2) 132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様 外壁用 材質 (ガラリ)SUS304 種類 角型ガラリ 寸法A(mm) 196 寸法D(mm) 198 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 246 寸法C(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 51.8 切込寸法(mm) 155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質 ステンレス(SUS304) 金網 12M 種類 丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類 角型室内換気口 材質 ABS樹脂 付属品 ビス付 有効換気面積(cm2) 84.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ 材質 アルミA6063 シルバー 表面処理 T5 取付ビス数 8 換気量率(%) 35
1組
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)