- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 給気 フードのおすすめ人気ランキング
給気 フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新289件の「給気 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フード」、「サイクロン給気フード」、「パイプフード」などの商品も取り扱っております。
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚、ねじ12本
耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)
0.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、ガラリ付
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
191.5
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法F(mm)
87.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
47
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
120
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
377×360×221
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上
アクリル焼付塗装
種類
M型フード付ガラリ
仕様
【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×340×292
仕上
BA仕上
有効換気面積(cm2)
271
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×116
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
通過風量(m3/h)
30
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本