給気ファンのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
169件の「給気ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強制吸気ファン」、「吸 排気 換気扇」、「給排気ファン」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×180×133 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形 付属品 ねじ(本体固定用)2本 質量(kg) 0.85 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 3.0/3.5 換気風量(m3/h) 40.0/41.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 33.0/33.5 開口面積(cm2) 118
1台
5,198 税込5,718
欠品中

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


質量(kg) 0.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1.5/1.8 ダクト径(Φmm) 100 騒音値(dB)(50/60Hz) 21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。21/22
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)2.90/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/27 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×180×133 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)18/21 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

バクマ工業給気ファン
フィルターを通して浄化された外気を室内に取り入れたい場合に最適です。 花粉対応タイプは高性能フィルターでスギ花粉・粉塵をキャッチ。 PM2.5対応タイプは、静電気を帯電した繊維で空気中の微粒子の室内への侵入を防ぎます。 パネル面が小さく、室内空間にぴったりなじみます。 壁面取付用、手動式シャッター。
用途強制給気用 電源 速結端子付 ファン プロペラファン 呼び径(Φmm) 100
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途居間 、建物全体 ホワイト 取付 壁面取付形 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 1.3 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)8.60/9 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)34.50/35 ダクト径(Φmm) (OA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×144.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)60/60 羽根径(Φmm) 130 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm) 200 質量(kg) 14.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 296×405×1040 風量(m3/h) 【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット 質量(kg) 1.6 材質(本体) 樹脂 タイプ 給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) 4.5/4.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) 16/16 風量(m3/h)(50/60Hz) 33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (OA)100.0 羽根径(Φmm) 115 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)