- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 給気口 フードのおすすめ人気ランキング
給気口 フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新106件の「給気口 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気口カバー」、「給気口」、「給気口 100φ」などの商品も取り扱っております。
仕様
自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉
埋め込み寸法(mm)
Φ85~90
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質
AES樹脂
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
39
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色
ホワイト
埋め込み寸法(mm)
Φ100
開口面積(cm2)
(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品
タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本
材質
(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様
自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)
Φ100
付属品
クッション 1本、木ねじ 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色
ホワイト
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×140×143.50
適合パイプ径(Φmm)
100
捕集効率(%)
75
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×160×101
捕集効率(%)
82