給気口 100φのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
128件の「給気口 100φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差圧式給気口」、「負圧作動レジスター」、「差 圧 給 気 口 天井」などの商品も取り扱っております。
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質 ABS樹脂 仕様 横壁用 タイプ フェイス脱着式 仕上 オフホワイト 適合ダクト Φ150
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg) 0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×195×92.50 捕集効率(%) 82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様 定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm) Φ100 開口面積(cm2) (有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質 ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%) 60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm) 150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質 ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm) キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様 自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉 埋め込み寸法(mm) Φ100
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)差圧式レジスター
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質 ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプ LP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2) 135
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝キヤリア自然給気口
付属品 クッション 1本、木ねじ 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気ユニット 壁取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 取付 壁取付タイプ 呼称 150 フィルター フィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として 材質 AES樹脂 適合パイプ径(Φmm) 150 コンフォートホワイト 種類 角型レジスター 関連資料 (0.34MB) 取扱説明書 (0.67MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質 樹脂 仕様 自然給気用 取付 壁面取付用 呼び径(Φmm) 150
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 過給気防止機構付 シルバーホワイト 適合パイプ SU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2) 41
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気ユニット 壁取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 取付 壁取付タイプ 呼称 150 フィルター なし、交換用:なし
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)