- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 給気口 75のおすすめ人気ランキング
給気口 75のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「給気口 75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気口」、「75型レジスター」、「障子取手」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)
0.2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
幅(mm)
29
全長(mm)
105
奥行(mm)
10
寸法F(mm)
88.4
材質
ステンレス鋼SUS304
サイズ
105
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
寸法G(mm)
19
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.22
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類
引手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質
ステンレス鋼(SUS430J1L)
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.2
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ
120
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
31
全長(mm)
120
奥行(mm)
11
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)
90
テープ厚さ(mm)
0.21~0.22
材質
ガラス繊維
網目
2.8mm×2.8mm
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
90
テープ長さ(m)
90
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質
ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類
引手
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
115
種類
掘込引手
取付穴深さ(mm)
11
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ
150
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
36
全長(mm)
150
奥行(mm)
11.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
引手