- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給水 メクラのおすすめ人気ランキング
給水 メクラのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「給水 メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐水栓キャップ」、「水道 止 水 キャップ」、「水道蛇口蓋」などの商品も取り扱っております。
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅
六角対辺(mm)
12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)
12.5
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質
黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
快削黄銅棒
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品
シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質
黄銅
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質
黄銅
呼び径
13
取付ねじ
PJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品
パッキン付
材質
黄銅
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質
黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様
キャップ付
材質
黄銅
六角穴対辺(mm)
12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
六角対辺(mm)
19
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用
材質
黄銅
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12