給水 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
215件の「給水 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道」、「洗濯機 分岐」、「2分岐コック」などの商品も取り扱っております。
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類 ねじ込み継手 形状 チーズ 材質 青銅製 パッキン アリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品 クランクパッキン4枚入り
1個
13,980 税込15,378
欠品中

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途配管部品用チーズ 仕様 パッキン付 材質 本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM 形状 チーズ ねじ径 G1/2(4分)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 袋ナット回転式。パッキン付 材質 青銅 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様 水・止水の切替コック付 トラスコ品番 381-3959 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 115 質量(g) 93 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×155×45 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様 オートストッパー付 材質 黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1個
849 税込934
当日出荷

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様 パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合 IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質 黄銅、POM 入数 5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容 分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm) 16まで 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷