- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- 尿素水・尿素水用品
- 給水ガンのおすすめ人気ランキング
給水ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新179件の「給水ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ノズル」、「ガンノズル」、「燃料給油機」などの商品も取り扱っております。
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)
0~60
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類
拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。
材質
本体部/ポリプロピレン
ホース接続径
25mm
先端ノズル径(Φmm)
27
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
質量(kg)
1.5
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番
494-2159
材質
本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。
耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。
※SUSメッシュ付
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水
材質
本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス
先端ノズル径(Φmm)
19
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応
(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
材質
PVC
適合ホース径(Φmm)
25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
仕様
工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付
トラスコ品番
410-0395
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
30~80
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
適合ホース径(Φmm)
19
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。
タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。
ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル
材質
本体:PP、O-リング:NBR
質量(g)
175
タイプ
自重落下式タンク用手動ガンノズル
ノズル内径(Φmm)
20(先端ノズル)
適合ホース径(Φmm)
25
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
付属品
ガンノズルキャップ、S字フック
ホース径(Φmm)
25
満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番
64-7988-96
危険物の類別
非危険物
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに
材質
本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番
828-9641
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
アドブルー
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
405-0924
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
溶剤
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷