- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 給水桝のおすすめ人気ランキング
給水桝のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「給水桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「桝蓋」、「止水栓 カバー」、「水道 ふた」などの商品も取り扱っております。
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)
ブルー
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質
ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)
ブルー
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質
本体:PVC、蓋:PP
色
本体:黒、蓋:青
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
材質
硬質塩化ビニル
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)
ブルー
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質
鋳鉄製(FCD600)
適合
MB-20SCD専用
外寸(mm)
367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷