給水管 部材のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
440件の「給水管 部材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20mm 水道管」、「給水管」、「給水管 塩ビ」などの商品も取り扱っております。

露出サドルバンド 12.7mm カクダイランキング2位
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)12.7ビス長さ(mm)4.5
1個
199税込219
3日以内出荷


支持金具 カクダイランキング4位
カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
669税込736
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

給水管 ノーブランドランキング5位
1本
259税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVCグレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
639税込703
3日以内出荷

ステンレス給水管75mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
1個
479税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット
899税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
289税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

1個
5,898税込6,488
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
1巻
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
589税込648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
619税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929税込1,022
当日出荷