給湯器のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
3,123件の「給湯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ボイラー」、「室外機 架台 コンクリート」、「架台基礎」などの商品も取り扱っております。
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)ランキング1位
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
47,980税込52,778
当日出荷

ガス小型湯沸かし器 パロマランキング2位
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


タオルウォーマー ホットボックス HORIZONランキング4位
1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508YMV ノーリツランキング5位
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.15MB)設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
1個
229,800税込252,780
4日以内出荷

見まもり(RC-G001系リモコン選定時)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、3F、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、給油検知対応、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、SKB対応(給水接続が認められない地域があります)、おそうじ浴槽/自動排水栓
仕様低Noxバーナー搭載タイプフルオート形式直圧リモコン別売グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
タイプ1方全
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁掛け型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980税込23,078
当日出荷

オーティ・マットーOT-95S 1/4B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
内容積(L)99容量(L)89仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
1台
40,980税込45,078
9日以内出荷

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理グレー特性耐熱、無溶剤付属品塗りベラ容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給水・給湯接続R1/2(15A)号数2.4~5.9号シャワー種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様1缶2水、点検お知らせ関連資料納入仕様図 後方排気(0.12MB) 納入仕様図 側方排気(0.12MB)
1台
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
84,980税込93,478
当日出荷

Haier(ハイアール)瞬間式 温水洗浄便座
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、質量(kg)約4.1電源電圧単相100V(50/60Hz共有)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6操作パネル袖リモコン型関連資料(4.85MB)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131温水貯蔵方式瞬間式
1台
26,980税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形タイプ従来エコタイプ
1台
96,980税込106,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。。※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。
ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398
1個
509,800税込560,780
5日以内出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
1巻
3,198税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)