給食用コンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「給食用コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配膳車」、「エレクター 配膳車」、「配膳カート」などの商品も取り扱っております。
配膳・下膳に便利なステンレス製カート。清潔なステンレス鏡面仕上げ。扉付で飛沫防止等衛生面に配慮しました。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です
材質 ステンレス 奥行(mm) 455 間口(mm) 800 キャスター 静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個 キャスター径(Φmm) 100
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア付で運搬中の異物混入や病原菌への接触リスクを軽減します。 内部は収納力に優れた三段式!静かでクリーンなキャスターを使用しており運搬しやすいアイテムです。
仕様 棚間有効175m/m 車輪径(Φmm) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 800×455×863
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ナビス(アズワン)配膳車 開き戸タイプ 890
開口部が広くて使いやすく、お手入れもらくらく!開き戸のため凹凸が少なくステンレス製ですので、汚れた場合でも簡単に清拭することが出来ます。ハンドルが埋め込まれているため、扉を270°開くことが出来ます。配膳にも下膳にも使用出来ます。
適合サイズ(mm) 【トレー】500×350 耐荷重(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 890×570×1000 棚板数(枚) 4(5段) 質量(kg) 約50 キャスター Φ100mm(静音タイプ・4輪ストッパー付き) 棚板寸法(mm) 約860×510(最上階のみ有効幅740) 材質 本体・棚板/ステンレス(SUS430)、クッションバンパー/TPR 棚間隔(mm) 約130(有効) アズワン品番 7-920-01
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ 330×330mm キャスター Φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) 仕様 ロール式シャッターユニット2セット内蔵 材質 外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
1台
429,800 税込472,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。
材質 塩化ビニール サイズ Z型9段用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×730×1390 TKG品番 9-1222-0201 TKG品番(2017) 6-1100-0201
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ERECTA(エレクター)配膳車 HKシリーズ
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合トレイサイズ 330×330mm
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。 抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質 SUS304 仕様 手付 トラスコ品番 392-8390 寸法(縦×横×高さ)(mm) 380×610×130 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番 9-0145-1801 TKG品番(2017) 6-0143-1701 商品タイプ バット
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。 ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。 引き出し扉は施錠可能なので安心です。 コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。 人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。 引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。 床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。 上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。 棚板は4枚まで取付可能です。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に 仕様 2ドアタイプ トラスコ品番 449-1891 材質 樹脂 質量(kg) 25.9 ストッパー あり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

サンコー製の高品質なばんじゅうです。 。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。 材質 ポリプロピレン(PP) クリーム タイプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常盤ステンレス工業バッシィングワゴン
配膳、下膳作業の能率アップに!
車輪径(Φmm) (自在/固定)100×2 材質(本体) ステンレス鋼板 外寸(mm) 700×450×H850 有効間口(mm) (中棚)630 TKG品番 9-1222-0901 TKG品番(2017) 6-1100-0901
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷

扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にできます。
用途工具の収納・管理に便利です 仕様 天板:マット付。取手付。鍵付 付属品 (棚板)2枚鍵:2個 トラスコ品番 457-1746 材質 扉窓部:アクリル 質量(kg) 31 間口W×奥行D×高さH(mm) 685×450×802 材質(キャスター) スチール 荷姿 完成品 ストッパー あり 棚板寸法(mm) 間口663×奥行400×高さ20 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ 330×330mm キャスター Φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) 材質 外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装 仕様 ロール式シャッターユニット2セット内蔵
1台
379,800 税込417,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質 本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂 キャスター Φ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き) 棚間隔(mm) 130 適合サイズ 500×350mm
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質 ステンレス鋼(AISI 420)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
仕様 平天板、棚板は表面のみ使用可能、シリンダー錠付 セット内容 棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚 質量(kg) 23.8 材質(キャスター) スチール ストッパー あり 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム キャスター Φ150mm(自在車×4輪) 適合サイズ(mm) 【トレー】330×330 棚板耐荷重(kg) 30/段
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)