- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 給餌箱のおすすめ人気ランキング
給餌箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新97件の「給餌箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス飼育ケージ」、「給餌器」、「給水瓶 マウス」などの商品も取り扱っております。
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別
粉末給餌器(オートクレーブ対応)
アズワン品番
1-8179-02
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番
1-8179-01
材質
本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ54×47
容積
約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
¥2,594
税込¥2,853
翌々日出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
500
底径(Φmm)
510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
餌の持ち出しや糞尿の混入を最小限に抑える為、より正確な摂取量の測定が可能です。固形餌(ペレット)・パウダー・高脂肪食等に使用可能です。ペアフィーディング・食餌嗜好性測定が可能です。
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質
ポリプロピレン、塩ビ
仕様
ひよこ用
本体:ガラス、蓋:ステンレス。
材質
ガラス
材質(本体)
ガラス
材質(フタ)
ステンレス
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質
クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別
ラット5匹用
材質
PC
ボトル(mL)
200×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×440×205
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
316
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様
先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)
材質
本体/PC製、栓/ブチル製