- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 絶縁 メジャーのおすすめ人気ランキング
絶縁 メジャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「絶縁 メジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非導電メジャー」、「絶縁 スケール」、「非導電メジャー グラスコンベックス」などの商品も取り扱っております。
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.33
標準張力
なし
質量(g)
30
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK4
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS/PVC
仕様
スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)
黄色
爪部
0点補正移動爪
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.55
材質(テープ)
ガラス繊維
テープ幅(mm)
13
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様
許容電流表記
材質
プラスチック
寸法(mm)
140×140×20
測定範囲
IV線(単線):1.6、2.0、2.6mm。IV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2
質量(g)
68
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
色
イエローテープ
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)
縦86×横73×奥64
本体質量(g)
363
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
目盛種別
両面
爪部
マグネット爪
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
狭いところのケーブル計測が可能!
CV線 11サイズの計測が可能。
折り畳み式でコンパクト。
電線サイズがひと目でわかる。
「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様
許容電流表記
測定範囲
単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325)
質量(g)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×40×20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類
ロック付
目盛種別
片面
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)
0.1
材質
ポリカーボネイト
カーテンレールのランナーに爪を引っ掛けて丈をスピーディーに測定します。
ブレーキロック付。
長さ(m)
5.5
テープ長さ(m)
5.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類
ロック付
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部
マグネット爪
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
スチール
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
内寸・深さが一目で分かる!
内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。
ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。
JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
ケース色
シルバー
テープ厚さ(mm)
0.100
材質(バネ)
ステンレス
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×80×24
タイプ
ストップタイプ
トラスコ品番
484-1590
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
材質(テープ)
スチール
目盛種別
両面
材質(テープ端部)
スチール
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様
ストラップ付
爪部
ノーマル爪
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷