絶縁トランス 200vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「絶縁トランス 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧トランス」、「100v 100v 絶縁トランス」、「絶縁トランス」などの商品も取り扱っております。
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 100 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 100 仕様 複巻、静電シールドあり 周波数(Hz) 50/60 相数 単相 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC3
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 100 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz) 50/60 適合規格 JEM 1333-1976 端子ねじ M4 相数 耐熱クラス E 絶縁耐圧 AC2kV/1分間(P-S,E間)。AC2kV/1分間(S-P,E間) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC1kV)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 200 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 110 付属品 接地アダプター付 コード長さ(m) 1.7 保護装置 プロテクター
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
1次電圧(V) R200(180)/220 2次電圧(V) R200/220(200) 仕様 複巻、静電シールドあり 形状 TP 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) (P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
2次電圧(V) R100/110(100) 仕様 複巻、静電シールドあり 形状 TP 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) (P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz) 50/60 相数 3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)


1次電圧 0~200/220V 2次電圧 0~24/26V 仕様 複巻 端子形状 P型/端子台式 取付穴(mm) Φ4.5×10 周囲温度 -5~40℃ 相対湿度 45~85% 使用環境 標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)