- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 絶縁ピンセットのおすすめ人気ランキング
絶縁ピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「絶縁ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックピンセット」、「セラミックピンセット」、「帯電防止手袋」などの商品も取り扱っております。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容
TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)
120
トラスコ品番
764-7751
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)
150
規格
DIN/IEC 60900準拠
仕様
ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
トラスコ品番
835-5167
質量(g)
35
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に
先端形状
230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
トラスコ品番
803-6981
セット内容
230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
全長(mm)
120
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
240(荷重たわみ温度)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)
120
材質
ナイロン66
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。
全長(mm)
130
トラスコ品番
351-6873
幅(mm)
10
材質(本体)
非磁性ステンレス
質量(g)
20
先端寸法(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
1000
材質(チップ)
ジルコニアセラミック
つまみ荷重(g)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)
700
材質(先端)
トレセラム(ニューセラミックス)
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様
完全非磁性
材質
竹
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)
10
材質(本体)
SUS430
耐熱温度(℃)
200
材質(チップ)
ESD
表面抵抗値(Ω)
105
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端
先細型
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-2574
材質
竹
幅(mm)
9
質量(g)
7
2018年トラスコ掲載ページ
3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)
11×114
質量(g)
6
先端寸法(mm)
9×12×0.18t