- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 絶縁上衣のおすすめ人気ランキング
絶縁上衣のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「絶縁上衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁衣」、「絶縁ゴム長靴」、「絶縁」などの商品も取り扱っております。
材質が合成繊維入りのEVAシートです。
柔軟性に富み、しかも強靭です。
電気絶縁性に優れています。
耐寒性に優れています。
軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.3
色
黄色
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
職業別シーン
電気・設備工事
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。
仕様
定期自主検査/非対象品
材質
ビニールレザークロス
厚さ(mm)
0.58
色
黄色
使用電圧(V)
電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途活線作業。電気工事。
サイズ
フリー
仕様
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
453-5588
材質
EVAC樹脂
厚さ(mm)
1.3
色
黄色
質量(g)
840
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
職業別シーン
電気・設備工事
1着
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズ
フリー
エスコ品番
EA640ZK-5
材質
EVA樹脂
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
サイズ
L
エスコ品番
EA640ZL-2
色
黄色
使用電圧(V)
直流750以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズ
L
エスコ品番
EA640ZK-12
材質
EVA樹脂
色
黄色
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
職業別シーン
電気・設備工事
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類
作業靴
長さ(cm)
(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)
直流7000以下
機能
絶縁
質量(g/足組)
1950(26.0cmの場合)
靴タイプ
長靴
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。
用途電力、電設、鉄道業に
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.5
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質
合成皮革
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
使用電圧(V)
-
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
-
試験電圧(V/1分)
-
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。
トラスコ品番
429-9710
幅(mm)
270
高さ(mm)
490
質量(g)
660
奥行(mm)
260
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。
仕様
定期自主検査/非対象品
材質
ビニールレザークロス
厚さ(mm)
0.58
色
黄色
使用電圧(V)
電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)
交流・直流7000以下
入数(双)
1
機能
柔軟、電気絶縁
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)
1000(26cm)
長さ(cm)
(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類
作業靴
使用電圧(V)
7000以下
機能
絶縁性
試験電圧(V/1分)
20000
靴タイプ
長靴
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様
相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品
収納ケース
トラスコ品番
404-6901
質量(kg)
4
収納時寸法(mm)
300×360×110
適合電圧(kV)
6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質
PC
種類
MP型
電圧(V)
交流・直流7000以下
使用区分
電気用
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)
1.6
仕様
電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
形状
NU型
質量(g)
480
規格
JIS T8112
入数(双)
1
全長(cm)
46
試験電圧(V/1分)
20000