絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
98件の「絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁抵抗計テストリード」、「リモートスイッチ」、「絶縁抵抗計」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容 リモートスイッチ付測定プローブ(7103)。フラットテスト棒(7161)。安全ワニグチクリップ(7131)。先端金具・ロング(8017) コード長さ(mm) ライン側/1000。アース側/1550
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷

共立電気計器測定プローブ
トラスコ品番 838-1896 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

直流の高電圧測定用プローブ
用途ブラウン管のアノード電圧測定用
1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 835-8284 コード長さ(m) 1.2 寸法(cm) 120 アズワン品番 64-3414-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用 先端長(mm) 70 アズワン品番 64-3414-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番 990-58-24-62 型式 018 摘要 フック型
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷

L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
用途ブレーカ端子チェック用 先端長(mm) 73 アズワン品番 64-3414-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別 テストリード 全長(m) 約1 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
5,498 税込6,048
当日出荷

一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品 7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流 【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 90×137×40 確度 標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA) DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品 テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプ スイッチなしリード 適合規格 JIS C1302:2018 測定回数 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能 光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度 表示値の±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 1000MΩ抵抗封入 全長(m) 約1.2 適合品番 EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22 許容電流 DC0/25kV、0/30kV
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷


共立電気計器高圧絶縁抵抗計
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1個ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)