絶縁支持物のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「絶縁支持物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧クリート」、「固定碍子」、「絶縁ホルダー」などの商品も取り扱っております。
付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質 ポリプロピレン製 規格 JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 耐荷重(N) 980.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧(KV) 60 定格絶縁電圧(KV) 6.6 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメダデンキスペーサー
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 トラスコ品番 808-4913 材質 強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート ボルト M5×6mm
1箱(50個)
8,288 税込9,117
翌々日出荷

材質(本体) FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材) 極数 3 寸法A(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質 エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格絶縁電圧(KV) AC0.6/DC0.75 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン製 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 耐荷重(N) 980.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格絶縁電圧(KV) 6.6 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)絶縁支持台 JSDシリーズ
表面処理 亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 材質(ベース) ポリプロピレン 耐電圧(V) 2500 1分間 絶縁電圧(V) 600 材質(ボルト・ナット)
1袋(50個)
20,980 税込23,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
材質(本体) FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カメダデンキCBSガイシ
仕様 高圧用 材質(本体) ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター) エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
仕様 ●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質 エポキシ 許容電流(A) 500 定格電流(A) 400 適合電線 高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト) 真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧 60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV) 7.2 商用周波耐電圧(kV) 22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキスペーサー難燃性
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
黒、ダークグレー 材質 ポリプロピレン 寸法H(mm) 15 寸法A(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)