- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- 絶縁耐熱ポリイミドテープのおすすめ人気ランキング
絶縁耐熱ポリイミドテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「絶縁耐熱ポリイミドテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱テープ ポリイミド 絶縁」、「カプトン両面テープ」、「ポリイミド両面テープ」などの商品も取り扱っております。
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)
-5~250
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
80
特性
耐高温、絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
主な用途
電気絶縁用
特性
耐熱性
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
仕様
難燃性(UL510)
伸び(%)
35
絶縁抵抗(MΩ)
>1×106
主な用途
電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)
5
難燃性
UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)
引張強度(N/10mm)
34.72
定格温度(℃)
220
特性
耐熱性、難燃性
耐熱区分
220℃
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。
また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード
耐溶剤性・耐フレオン製
引き裂き強度が強く、高粘着力
フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。
コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。
使用温度範囲(℃)
155(連続使用時)
耐電圧
7000
伸び(%)
70
絶縁抵抗(MΩ)
1×106
主な用途
電気絶縁用
電食係数
1.0
硬化条件
(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間
UL規格
File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性
耐熱、耐摩耗
MIL規格
MIL-P-46112
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。
耐熱性
260℃30分
主な用途
マスキング、仮固定
特性
耐熱
難燃性・耐薬品性に優れています。
UL難燃性承認品
切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
使用温度範囲(℃)
-73~260
主な用途
電気・電子用
引張強度(N/10mm)
51
特性
難燃性、耐薬品性
高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。
使用温度範囲(℃)
200
伸び(%)
50
引張強度(N/25mm)
122.6
破壊電圧(kV)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高温耐熱性、難燃性
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)
260
伸び(%)
40
主な用途
電気・電子用
測定条件
【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)
46
特性
耐熱
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色
ホワイト
連続使用温度(℃)
180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
200
絶縁破壊電圧(kV/mm)
11
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。
耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。
粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。
高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。
小型ボビンコイルの外装絶縁。
マグネットワイヤーの結束。
ウェーブソルダー時の基板マスキング。
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
主な用途
絶縁、結束用
特性
絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2017
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
使用温度範囲(℃)
180
耐電圧
7500V
伸び(%)
60
絶縁抵抗(MΩ)
1×106
主な用途
電気絶縁用
電食係数
1.0
引張強度(N/10mm)
63
硬化条件
(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力
500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格
File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性
耐熱
MIL規格
MIL-P-46112
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
使用温度範囲(℃)
200
主な用途
電気絶縁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高温耐熱性、平滑性
剪断接着力(N/400mm2)
196.1
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。
使用温度範囲(℃)
200
基材厚さ(mm)
0.025
伸び(%)
50
主な用途
絶縁用、固定用
引張強度(N/25mm)
122.6
破壊電圧(kV)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。
難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809)
ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。
耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用
使用温度範囲(℃)
-73~260
破断伸度(%)
70
基材厚さ(mm)
0.025
粘着力(N/cm)
278(180ピール)
引張強度(N)
51/cm
特性
難燃性、耐薬品性
サービス分類
オーダー・加工
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。
粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
耐電圧
11500
伸び(%)
65
絶縁抵抗(MΩ)
1×106
主な用途
電気絶縁用
電食係数
1.0
硬化条件
(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力
557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格
File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性
耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤
MIL規格
MIL-P-46112
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。
仕様
難燃性(UL510)
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
53
定格温度(℃)
180
特性
耐熱性、難燃性