絶縁被覆付き圧着端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「絶縁被覆付き圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆付き圧着端子」、「絶縁被覆付圧着スリーブ」、「圧着端子 絶縁スリーブ」などの商品も取り扱っております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

端子形状 丸形 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 丸形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
849 税込934
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(接続子) 黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) -40~+105 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)