- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 絶縁被覆付圧着スリーブのおすすめ人気ランキング
絶縁被覆付圧着スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「絶縁被覆付圧着スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁被覆付端子用圧着工具」、「直スリーブ」、「防水形圧着スリーブ」などの商品も取り扱っております。
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
重ね合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
スリーブ形状
突き合せ用
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
仕様
ストレート形
種類
絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)
ビニル
スリーブ形状
突き合せ用
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)
218
トラスコ品番
356-7800
質量(g)
365
使用範囲(mm2)
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)
青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質
ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
600
収縮完了温度(℃)
150
特性
防水、防油、耐震、防塵
用途配線端子として。
寸法E(mm)
15
寸法t1(mm)
0.8
材質
塩化ビニル
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
75
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)