継ぎ足し脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「継ぎ足し脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足継ぎ」、「継ぎ脚」、「テーブル 高さ調整」などの商品も取り扱っております。
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。 2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ) ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが 登場! 使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。 1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。 角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。 裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。 材質 PP樹脂 質量(g) 個装:約275 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 個包装:約155×165×80
1個ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
1セット(4個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質 ポリプロピレン、ウレタンゴム 寸法(cm) 9.7×9.7×10.3 関連資料 対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。 対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。 組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質 アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) 適合 ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル 質量(g) 110 外径×全長(mm) 25×155
1セット(4本)
499 税込549
当日出荷

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質 ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンワサプライアジャスター
プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。 ねじ径 M8 対応機種 サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T など アズワン品番 64-0879-83
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 仕上 シルバーアルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質 天然ゴム 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 70~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ |Colle-コル-、継ぎ脚タイプなので高さ調整可能!。継ぎ脚タイプのこたつテーブル。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全! 美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質 天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg) 約11 ナチュラル 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約90×55×38~55
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 適合用途 防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個使用で4cmアップ。
付属品 すべり止めゴムシート4枚 材質 本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂 寸法(mm) 119×108×57(1個) 質量(g) 165(1個) 耐荷重(kg) 400 適合サイズ 10×10.5cmまで、直径3cm以上
1パック(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段あたり4cmアップ ※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 119×110×57 高さ(mm) 40 耐荷重(kg) 100 適合サイズ <角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
1セット(4個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)脚端(ミニタイプ) FF型
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質 (本体)エラストマー。(ピン・リベット)ポリアミド
1セット(20個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質 樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg) 200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類 ゴム足 硬度 65° 材質(ワッシャー) ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)