- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 継手 フェルールのおすすめ人気ランキング
継手 フェルールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,010件の「継手 フェルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スウェージロック 継手」、「樹脂 ヘルール」、「ヘルールネジアダプター」などの商品も取り扱っております。
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質
SUS316
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質
ステンレス
形状
フェルール
取扱説明書
取付手順(0.55MB)
種別
フロントリング・バックリングのセット
材質
ステンレス(ASTM316)
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質
ステンレス
形状
フェルール
取扱説明書
取付手順(0.55MB)
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
サニタリー継手
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー継手
形状
ソケット
材質
SUS304
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
フロントリング&バックリング
関連資料
(18.65MB)
材質
SUS316L
形状
オネジアダプター
異径タイプもあります。
材質
SUS304
形状
ヘルール
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
材質
SUS304
形状
メネジアダプター
寸法L(mm)
21
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS316L
形状
アダプタ
種類
ヘルール管用ネジアダプタ