継手 M4のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
2,930件の「継手 M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 M4」、「継手」、「メスユニオン」などの商品も取り扱っております。
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイランキング1位
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
1個
249税込274
当日出荷

タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機ランキング2位
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
1個
369税込406
当日出荷

ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用 アインツランキング3位
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
1個
129税込142
当日出荷


異径ニップル TRUSCOランキング5位
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
1個ほか
62税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
1個
149税込164
当日出荷

・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
1個
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
1個
499税込549
当日出荷

1個
649税込714
22日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
2,690税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8956種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,547税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9118種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすストレート
1袋(10個)
2,798税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
329税込362
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)


◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本
2,424税込2,666
当日出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)