- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 継柱のおすすめ人気ランキング
継柱のおすすめ人気ランキング
2026/09/30更新124件の「継柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張りネット」、「鋼管柱」、「柱頭金物」などの商品も取り扱っております。
- ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱
高さの継ぎ足しが可能 H30cm・H60cmの2種類からお選びいただけます。別売上部パネル・ネットと組み合わせてご利用ください。(本体タイプに取り付ける場合は2本、連結タイプに取り付ける場合は1本お買い求めください。)材質スチール製 粉体塗装寸法(mm)柱角:25×50角ピッチ(mm)スリットピッチ:25 - 豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。色ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
- UL什器用の高さを継足す事が出来ます。用途UL什器用の継足柱セット。色シルキー
- UL什器用の高さを継足す事が出来ます。用途UL什器用の継足柱セット。色シルキー
- UL什器用の高さを継足す事が出来ます。用途UL什器用の継足ボードセット。
- セット内容棚板×1、棚受×2左右セット材質スチール色ホワイト耐荷重(kg)150
- 建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1材質/仕上スチール/焼付塗装色ホワイト
- 壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。材質/仕上スチール/クロムメッキ
- 14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30
- 耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)