継棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「継棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引棒連結金具」、「棒ローラー」、「聴診棒 伸縮」などの商品も取り扱っております。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
仕様 ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。 全長(mm) 1300 種類 ハンドル
1個
799 税込879
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm) 8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番 301-8776 全長(mm) 1285 材質(本体) スチール、PE 質量(g) 340 種類 ハンドル 径(Φmm) 27 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m) 1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合 K5710NPV、K5710NPK用 全長(mm) 505 棒径(Φmm) 4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 360~880 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付 全質量(g) 約85
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg) 0.64(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローラー用の継ぎ柄です
種類 ハンドル 材質(ハンドル)
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
仕様 ポップアップガイド付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm) 約530~約1200 種類 ハンドル 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 縮長(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合 K511NP-LH、K511-NPK-LH用 全長(mm) 360 棒径(Φmm) 6
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷