網戸 洗剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「網戸 洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸掃除スプレー」、「激落ちくん 床」、「エアコン洗浄泡」などの商品も取り扱っております。
アミ戸の汚れをスッキリ落とすアミ戸クリーナー。はじける泡が汚れ&花粉を浮き出す!アミの目の奥までスッキリ!取り外しのできないアミ戸もそのままで洗浄することができます。ゴシゴシこする必要がないのでアミ戸をいためる心配がありません。アップルカモミールの香り。はじける泡でアミの目の奥までスッキリ!!エアコンフィルターにも。
用途【液性】中性 使用場所 網戸 商品タイプ 本体 アズワン品番 64-1228-42
1個(290mL)
599 税込659
当日出荷

洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす網戸用クリーナーです。窓枠の汚れも一緒に取ることができます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。クリーナーは取替え式。マジックテープ(R)なので、簡単に着脱できます。
用途窓 ・ アミ戸のお掃除に。 シリーズ 激落ちくん
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが洗剤なしで網目の汚れをしっかりキャッチします。虫の嫌がる天然ハーブ(ユーカリ)の香りを配合。お掃除と同時に不快な虫をよせつけにくくします。1枚にシートでお掃除できる目安は、約90×180cmのアミ戸2枚分(両面)です。
用途網戸用 成分 水・エタノール・除菌剤・香料 材質 レーヨン・ポリエステル・ナイロン シリーズ 激落ちシート シートサイズ(mm) 300×200 アズワン品番 64-1226-40 適合用途 網戸用
1パック(15枚)
239 税込263
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所 網戸 トラスコ品番 368-4687 材質 ハンドル:ABS樹脂。ブラシ:ポリプロピレン。針金:ステンレス 幅(mm) 約180 質量(g) 120 本体サイズ(mm) 180×235×50 巻芯径(Φmm) 38 アズワン品番 65-0334-66
1個
499 税込549
当日出荷

成分 シリコン、香料、滑り剤、pH 調整剤 寸法(cm) 4.2×3.4×13.4 液性 中性 使用の目安 1回(90~100cm程度のガラス幅のサッシ)あたり3~5秒スプレー
1個(70mL)
599 税込659
当日出荷

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分 非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法 濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状 液体 タイプ 濃縮 液性 弱アルカリ性 使用場所 室内、網戸、キッチン 希釈の目安 2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

外さないと出来なかった面倒な網戸のお手入れが拭くだけで汚れをしっかり落とし、除菌効果でスッキリ清潔に仕上げます。汚れ防止成分(帯電防止剤)が含まれているので、次回のお手入れがとってもラクラク。洗浄成分は手肌に優しい中性で石油系溶剤や汚染物質を一切含まない、人と環境に優しい製品です。
使用場所 網戸 トラスコ品番 479-3986 質量(g) 100
1個(7枚)
279 税込307
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分 エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別 スプレー シリーズ らくハピ 香り 無香料 使用場所 エアコンフィン アズワン品番 65-0445-03 使用可能回数 1本でエアコン約2台分 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄 成分 電解アルカリ水、ケイ酸塩 液色 無色透明液体 pH 12.6 液性 アルカリ性 比重 (20℃)1.0 関連資料 (0.53MB) (1.07MB) 商品タイプ 本体 効果 エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

これ一本で窓も網戸もピカピカに。
拭き幅(cm) 約18 材質 ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム 全長(cm) 約80
1本
589 税込648
当日出荷

室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm) 約250 トラスコ品番 819-0963 材質 ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm) 750~1160 質量(g) 350
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

マルチ洗剤がパワーアップ。 これ一本で家中ピッカピカ。
液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(5%脂肪酸アルカノールアミド)・溶剤・アルカリ剤・安定化剤・金属封鎖剤 トラスコ品番 835-7537 形状 液体 商品タイプ 本体
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(500mL)
939 税込1,033
当日出荷

ビニールかべ紙のヤニよごれ、手あか、油よごれのベタつきをスッキリ落とします。 お部屋のニオイの原因(生活臭)を天然消臭成分と爽やかなハーブの香りでスッキリ消臭。 除菌効果もあります(すべての菌を除菌するわけではありません)。 コーティング成分が汚れをつきにくくします。
使用場所 室内
1個(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所 キッチン、室内全般、浴室 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤 形状 液体 アズワン品番 64-1133-21
1個(700mL)
1,498 税込1,648
当日出荷