- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 網戸 遮光のおすすめ人気ランキング
網戸 遮光のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「網戸 遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮熱網戸」、「網戸用目隠しシート」、「窓 日除け」などの商品も取り扱っております。
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策
寸法(cm)
45×180
ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。
用途網戸用張替ネット
メッシュ
20×20
色
銀・黒
材質
ポリエステル
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合
外開きドア
セット内容
マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)
約500×2200
適合寸法(cm)
ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用
使用
45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に
寸法(縦×横)(cm)
45×90
材質
本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)
150
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色
ブラウン
厚さ(mm)
(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)
1
材質
生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)
約89
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別
ラッセル編
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様
断熱効果:約35%
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
150
遮光率(%)
黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)
約68%
幅(m)
0.9
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質
(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ
24×24
材質
ポリプロピレン
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質
(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)
0.96
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.065
材質
ポリエステルフィルム
色
スモーク(黒)
可視光線透過率(%)
13.7
粘着力(N/25mm)
6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)
3.7
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
遮蔽係数
0.74
日射透過率(%)
50.1
日射反射率(%)
6.6
日射吸収率(%)
43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)
125
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)
900×1800
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。
陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。
ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質
PP
厚さ(mm)
0.05
シートサイズ(mm)
600×800
アズワン品番
4-2283-01
1セット(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。
いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。
汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様
網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下
材質
ナイロン100%、ポリエステル
質量(g)
約350
1巻長さ(m)
約2.6
寸法(cm)
200×50
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)