網戸レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「網戸レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸レール後付け」、「網戸レール上下」、「玄関 網戸 レール」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 15 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 3.5 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm) 13 適合 平行型(下框) 形状 Φ13丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 5 有効寸法(mm) 17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 8 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 14 高さ(mm) 4.5 溝幅(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷

貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm) 1800~1830 取り付け工具 メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm) 340 材質 (フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。 材質 主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤 取付可能寸法(cm) (縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1
1本
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)