網戸レール 上のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「網戸レール 上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ枠」、「網戸のレール交換」、「木枠 網戸」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 15 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 3.5 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 8 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1
1本
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm) 340 材質 (フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm) 2000 材質 硬質ABS 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
639 税込703
翌々日出荷

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm) 2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)