- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 網戸用 アルミ枠のおすすめ人気ランキング
網戸用 アルミ枠のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新101件の「網戸用 アルミ枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸 枠」、「小窓用 網戸」、「アルミサッシ枠」などの商品も取り扱っております。
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質
アルミ押出形材
質量(g)
145
表面処理
B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×9×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)
約12
付属品
網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具
プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)
950
取付可能高さ(mm)
1870
種別
2枚建て用
色
網:ブラック
枠の色
シルバー
関連資料
取付説明書 品番リスト(0.44MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
12
高さ(mm)
7.5
穴径(Φmm)
2
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
2枚建て用
枠の色
ブロンズ
色
網:グレー
OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)
680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)
1650~2050
付属品
ノコ刃
材質
(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
種別
2枚建て用
色
網:グレー
枠の色
シルバー
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色
シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)
網戸レール間:1601~2300
寸法W(mm)
サッシ障子幅:631~1030
サービス分類
オーダー・加工
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
チャンネル
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合
外開きドア
セット内容
マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)
約500×2200
適合寸法(cm)
ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
3.5
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト