- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ラジオ・ライト
- 緊急地震速報機のおすすめ人気ランキング
緊急地震速報機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「緊急地震速報機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊急地震」、「地震速報」、「緊急地震速報ラジオ」などの商品も取り扱っております。
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)
防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式
防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧
DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)
0~+50
消費電流(mA)
監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力
300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)
約86(電池含まず)
付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)
約5
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品
ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)
約350
規格
VCCI Class A準拠
消費電力(W)
待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能
(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子
(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)
5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×43×101
設置方法
据え置き
視野角(左右:上下)
80:80
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
モニタ
(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライト
LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入!
民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。
ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。
本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。
交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。
独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。
テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。
接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナ
FM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))
仕様
チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB
周波数(MHz)
76.0~99.9
チャンネル数
2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)
録音時間
地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒
録音方式
μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)
報知音
2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)
出力端子
ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)
外部出力端子
ネジ端子(2系統)
回線種別
アナログ内線/1回線
接続方式
モジュラージャック
接点仕様
無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)
ディスプレイ
16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)
LEDランプ
2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))
電源
専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))
最大消費電力(W)
7.5
検知方式
緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×200×59 (ゴム足含む)
質量(g)
約650
付属品
本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質
樹脂
色
ホワイト
配線接続
端子式
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
設置場所
屋内(壁面取付け)
最大接続台数
40
使用電源
単3電池×3本(電池別売)
トラスコ品番
436-1326
材質
プラスチック枠(白)、前面プラスチック
質量(g)
460
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付
鉛直方向より±5度以内
質量(g)
約124
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)
動作特性
90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×90×34(突起部含まず)
電源(AC V)
85~264(50/60Hz)4AV以下
LEDランプ
緑色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
25~80(但し結露しないこと)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
東京消防庁認定品。
自然にやさしい鋼球式感震装置。
手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
耐振動(耐久)
複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)
耐電圧(V)
50/60Hz AC1500 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
294
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応!
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。
受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。
任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番
495-4106
材質
樹脂
色
パールシルバー
質量(g)
約60(電池含む)
電源
DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1
機能
受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
液晶表示
警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-
連続待機時間
約50時間
最大接続台数
50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様
【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品
電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC100±10(50/60Hz)
対応OS
Windows 10/ 8.1 日本語版
チャンネル数
メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×226×44(突起部含まず)
入力
制御:リモート放送、時刻修正
機能
ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力
アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)
8
メモリー
OSが推奨する環境以上
ディスプレイ
24文字(半角)×2行
使用CPU
OSが推奨する環境以上
録音時間(分)
標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
-10~50
使用環境湿度(%)
保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式
μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力
マイク、テープ、チャイム、BGM
音声出力
アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)
5~40
LAN設定
10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。
仕様
●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W200×H230×D62
インターフェース
LAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T
バッテリー
オプション(S740-BT1)保持時間10分
使用環境
温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)
関連資料
配信サービス例(2.02MB)
音声出力
内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)
設置条件
屋内専用、壁掛け
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源
ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間
AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能
FM/AMラジオ
バッテリー
ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子
USBmini端子
スピーカー
直径35mm/0.5W
受信周波数
AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子
イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
質量(g)
約86(電池含まず)
温度範囲(℃)
0~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(突起物含まず):60×100×19.5
電源電圧(V)
ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7
機能
FMラジオ、LEDライト、サイレン機能
消費電流(mA)
監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100
信号検出方式
防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
オーディオ出力
約300mW
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池
単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池
内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)
232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×35
充電方式
ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
200×300
地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品
記録用紙1巻、記録ペン1本
寸法(mm)
約340×140×165
質量(kg)
約2.3
電源
AC100V
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
さらに多くの人へ。
国際会議や見本市で。
あるいは美術館や水族館など。
イベント等で情報と楽しさを広めます。
免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。
また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。
受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。
主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
用途受信専用となっております。
観光ガイドとして
美術館や公演などに
動物園や水族館でも
セミナーや会議に
見本市・展示会で
付属品
イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)
色
ブラック
質量(g)
約66
チャンネル数
13
電源電圧(V)
DC2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×102×20
消費電流(mA)
240 (音量最大時)
電波形式
F3E
充電時間(時間)
FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5
受信周波数
322.050MHz~322.400MHz
電波到達距離(m)
30~100
使用時間(時間)
約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)
周波数安定度
±2.5ppm
低周波出力
25mW(イヤホン使用)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷