- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 緊急止水弁付横水栓のおすすめ人気ランキング
緊急止水弁付横水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新112件の「緊急止水弁付横水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊急止水弁」、「toto 洗濯機用水栓」、「洗濯機用水栓」などの商品も取り扱っております。
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
仕様
逆止弁、吐水口固定式
使用場所
屋内専用
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイプ
単水栓
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
グリップハンドル
付加機能
洗濯機用水栓
カップリング
対応
操作方法
ハンドルを上下操作
オートストッパー付
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
吐水口固定形
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
適合
パイプ径14~23mm
接続ねじ
W26山20
適合品番
TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型
取付ねじ
W26山20
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
使用場所
屋内専用
仕様
自動閉止機構付き
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
用途洗濯機用水栓
仕様
第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼13の混合栓、自在水栓用
材質
POM
アズワン品番
64-6502-57
1個
¥899
税込¥989
欠品中
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9226
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
37
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
青銅
曲げ角度
90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
カップリング水栓(呼び13)
材質
ポリアセタール
呼び径
13
取付ねじ
G1/2
1個
¥859
税込¥945
当日出荷