- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 緑 網のおすすめ人気ランキング
緑 網のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新302件の「緑 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網ネット」、「耐候性ネット」、「金網」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目約10mm角目 軽くて丈夫、角目なので展開も簡単。 ベランダのハトよけにもご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
37.5mm角目(野球目)のグリーンネットです。400D/45本撚りタイプ。有結節で目崩れしにくいです。
用途動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。
仕様
有結節(有結網)、紙管巻、(ネット部糸太さ)400デニール/45本撚り
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色
グリーン
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
12
約12x8mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
透光率(%)
2×50
1巻
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)
6(周囲補強)
糸の太さ(mm)
1.7
強度
約1000N(102kgf)
仕様
無結節/網継ぎ無し
材質
ポリエチレン
色
グリーン
伸度(%)
28.5
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別
ラッセル編
線径(Φmm)
約1.5
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)
30
種別
ラッセル編み
材質
ポリエステル
色
グリーン
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。
用途ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。
そのほかにも花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍致します。
トラスコ品番
819-4890
寸法(m)
1×30
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。
仕様
長さ方向、上中下段にPEロープ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。
用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。
仕様
網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm
付属品
ゴムロープ(約1m)8本付
トラスコ品番
337-1221
材質
PP、鉛
色
グリーン
高さ(mm)
100
質量(g)
1200
寸法(m)
1.8×2.1
包装形態
ヘッダー袋入
シートサイズ(m×m)
1.8×2.1
縦(mm)
380
横(mm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.5
目合い
26.5mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策