緑棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
169件の「緑棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒棒」、「サイザルバフ」、「バフ粉」などの商品も取り扱っております。
青棒 光陽社ランキング1位
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)ランキング2位
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

青棒 67g モノタロウランキング3位
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399税込439
当日出荷

フェルトディスク モノタロウランキング4位
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウランキング5位
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899税込989
当日出荷

特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用適合材鉄、非鉄質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
1個
883税込971
当日出荷

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
1個
2,798税込3,078
当日出荷

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途金属全般の中磨き用種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25質量(g)340~390適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、硬い綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム
1個
1,898税込2,088
当日出荷

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ種別固形研磨剤適合バフ綿バフ、フェルトバフ工程仕上げ磨き適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、。低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198税込3,518
当日出荷

研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に適合材ステンレス、アルミ仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399税込439
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700種別固形研磨剤適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1個
529税込582
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷