線ノコのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
113件の「線ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸 カッター」、「ワイヤーソー」、「ハンドソー」などの商品も取り扱っております。
406mm ワイヤーソー エスコランキング1位
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
1個
1,460税込1,606
当日出荷

ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCOランキング2位
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチランキング3位
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コッピングソー替刃 TRUSCOランキング4位
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160トラスコ品番215-7322適合本体CS-160全長(mm)160質量(g)3板厚(mm)1
1パック(2本)
529税込582
当日出荷

ダイヤモンドワイヤー TRUSCOランキング5位
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状全長(mm)130刃長(mm)70
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399税込439
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂質量(g)184板厚(mm)1
1丁
1,398税込1,538
当日出荷

1個
12,800税込14,080
翌日出荷

多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15直径(Φcm)0.2
1個
1,098税込1,208
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1本
1,898税込2,088
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
1本
1,298税込1,428
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
3,340税込3,674
翌日出荷

バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミッチェル紐(ひも)ヤスリ
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
1巻
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
1本
859税込945
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
979税込1,077
当日出荷