線引き ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「線引き ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性塗装用ローラー」、「ローラーハンドル ロング」、「ローラー 長い」などの商品も取り扱っております。
毛丈(mm) 13 タイプ ABローラー 仕様 長柄 種類 ローラーセット RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン用ローラー 寸法(mm) 150 材質(毛) ウール 主な用途 道路ライン用 材質(ハンドル) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容 ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別 スモール タイプ 6インチ 毛丈(mm) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 243×140×205 適合塗料 水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質 モルトスポンジ 適合塗料 水性塗料・水溶性接着剤用
1本ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに 仕様 【原反組織】ウーブン 材質 ウール 毛丈(mm) 13 サイズ(inch) 6 毛丈 中毛 適合ハンドル 道路ライン用ローラーハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm) 60 幅(mm) 85 高さ(mm) 70 種類 ローラーセット 奥行(mm) 33 毛丈(mm) 13 材質(ローラー部) PE、PP 材質(グリップ) PP 材質(フレーム) スチール 主な用途 万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
599 税込659
当日出荷

持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容 バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本 種別 スモール 質量(g) 680 毛丈(mm) 13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×155×225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5点組)
1,398 税込1,538
当日出荷

水性・油性兼用。
毛丈(mm) 12 サイズ レギュラー 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA109NE-360 軸径(Φmm) 10 種類 ローラーセット ハンドル径(Φmm) 22 毛丈(mm) 13 材質(ローラー部) アクリル 材質(軸) 芯径(mm) 57 ローラーサイズ(mm) 150 主な用途 道路ライン用 ローラーサイズ(inch) 6 材質(ヘッド) プラスチック ローラー径(Φmm) 85
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
全長(mm) 880 軸径(Φmm) 6 サイズ スモール 質量(g) 253 種類 ハンドル 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 4、6兼用
1本
649 税込714
当日出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ 専用ローラー ローラーサイズ(inch) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに 適合 道路ライン用ローラー 全長(mm) 約1350 柄長さ(mm) 約1240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 仕様 スペアローラー タイプ ABローラー 種類 ローラー 毛丈(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途 コンクリート、アスファルト 使用場所 屋外用 トラスコ品番 445-0124 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch) 7 ローラーサイズ(mm) 175 毛丈(mm) 12 セット内容 175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm) サイズ レギュラー 種類 ローラーセット 材質(ローラー部) 豚毛 主な用途 水性用、油性用 刷毛幅(mm) 37.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ローラー皿) ポリエステル
1セット
779 税込857
当日出荷

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材 ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm) 13 適合 平滑面 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) アクリル、ポリエステル 主な用途 万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応) 対応 生地の種類 ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズ レギュラー 種類 ローラー 毛丈(mm) 13 材質(ローラー部) ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm) 38 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP ローラー径(Φmm) 65
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm) 6 グリップ長さ(mm) 148 グリップ径(Φmm) 25 適合 スモールローラー4・6インチ兼用 サイズ スモール 種類 ハンドル 材質(フレーム) 鋼鉄、クロームメッキ 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 4、6兼用 材質(ハンドル) ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)