- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 線隠しのおすすめ人気ランキング
線隠しのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新145件の「線隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線隠しカバー」、「自動車 配線 カバー」、「配線 隠す テープ」などの商品も取り扱っております。
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質
ABS樹脂
長さ(m)
1
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)
25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー
材質
構造部材:ポリプロピレン
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.5×2×108
取扱説明書
(2.35MB)
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。
トラスコ品番
253-4533
材質
塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
116
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
116
色
ミルキーホワイト
長さ(m)
1
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
14
内寸(mm)
24.6
適合ケーブル
VCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品
ストッパー付
仕様
屋外用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
配線のカバーに最適。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM57M)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
PVC
長さ(m)
1
適合機器
LD-GAM57M
適合ケーブル
センター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
仕様
屋内用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
板面が半透明ブラックのスモークタイプは、机上で目線隠しとしてもご使用いただけます。
スモークの脚部カラーバリエーションはブラックとオリーブの2色からお選びいただけます。
取付方式
自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×198×607
パネル厚(mm)
3
材質(パネル)
アクリル
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色
ブラック
仕様
25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質
PVC
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
板面が半透明ブラックのスモークタイプは、机上で目線隠しとしてもご使用いただけます。
スモークの脚部カラーバリエーションはブラックとオリーブの2色からお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×198×607
パネル厚(mm)
3
材質(パネル)
アクリル