線香火付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「線香火付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風防ライター」、「強力ターボライター」、「風に強いライター」などの商品も取り扱っております。

野外など風のあるところでも火が付けやすい風よけライターです。
1個(172g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご年配の方や女性でも軽く押せる着火ボタンのターボライターです。
材質 ABS樹脂(本体)/フェノール樹脂(風防) 質量(g) 63 寸法(cm) 6×14.3×5
1個
499 税込549
当日出荷

1個(115g)
719 税込791
当日出荷


1本
289 税込318
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

テコの原理を応用した着火レバーで、握力の弱い方も楽に使えます。 安全ストッパー付で着火レバーが押せない安全設計により、誤動作を防止します。 風を防ぐフード付きでお墓参り等、屋外でも風に邪魔されず使用できます。 フードを外せば、ノズル付きライター補助具として便利に使えます。
材質 (フード)PC樹脂、(着火レバー・ライターホルダー)ABS樹脂 質量(g) 約57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.5X5.5×16.5
1個
559 税込615
当日出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g) 72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番 65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷


お彼岸やお盆などのお墓参りの時に便利な3点セットです。 風よけフード付きの軽着火風防ライター補助具と、お線香やろうそくの収納容器、高級巾着袋がワンセットに。 テコの原理を応用した着火レバーで、握力の弱い方でも楽に使えます。 安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。
仕様 ライター、お線香、ろうそくは付属しておりません 材質 軽着火風防ライター補助具:(フード)PC樹脂/(着火レバー)ABS樹脂、高級巾着袋:レーヨン(表地)/ポリエステル(裏地)/紐、お線香・ろうそく入れ:PC樹脂 質量(g) 約57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.5X5.5×16.5
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 94×63×40 火炎温度(℃) 最大1300 ガス容量(g) 2.8 質量(g) 85 連続使用可能時間 1分の連続使用で約30回
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 84
1本
469 税込516
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

1個(3g)
559 税込615
当日出荷

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質 本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金 寸法(mm) 30×15×115~175 質量(g) 45 点火方式 圧電点火方式 ガス容量(g) 1.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷