締め込みハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「締め込みハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 ステー」、「締め込み」、「締め付けハンドル」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下T 型締め込みハンドル
左右兼用型です。 奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。 扉のガタツキを抑制します。 専用止金が付属しています。
用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 80 仕上 黒色塗装仕上 取付板厚(mm) ~6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
809 税込890
6日以内出荷

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます 全長(mm) 148 材質(本体) 機械構造用合金鋼 質量(g) 235 表面処理 クロムメッキ 最大径(Φmm) 30 適合サイズ W3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可) 材質(ハンドル) 機械構造用炭素鋼
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スピードハンドル SH
材質 ダクタイル鋳鉄FCD450 寸法d(mm) 30 寸法S(mm) 19 表面処理 黒色チヂミ焼付塗装 寸法R 50 寸法H 56 寸法L 39
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ジョー・プリンス竹下4型5型ハンドル
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス 材質 可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類 朝顔 その他 握りは別売品です。 タイプ 朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴 あり スポーク数 3 材質(ハンドル車) FC材 表面処理(ハンドル車) クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×3本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル 材質 本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂 質量(g) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種別 スピードハンドル 材質(本体) FCD450 タイプ メネジ 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法C(Φmm) - 寸法F(Φmm) - 寸法E(Φmm) - 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス平面リフトハンドル
約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 148 仕上 ヘアーライン仕上 取付板厚(mm) 最大5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)鍵付ラッチハンドル
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質 ポリアミド(PA) ブラック 質量(g) 370 防水保護等級 IP65
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷